€ 360,54/ stukexcl. btw
€ 436,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | SB930 |
Houdkoppel | 520 Nm |
Montageflens | SAE-A 4 gats |
Aansluiting | 1/4" BSP cil. |
Aandrijfas rem | Spline 6 tanden SAE 6B |
Motorflens | SAE-A 2 gats |
Aandrijfas motor | Spline 6 tanden SAE 6B |
Losbreekdruk | 23 bar |
Max. losbreekdruk | 207 bar |
Max. snelheid | 250 tr/min |