Eriks
DANFOSS

DANFOSS Hydraulische rem SB930 415 11200195

  • ERIKS:14755802
Image 1
De stand-alone hydraulische veerremmen bieden een betrouwbaar houdkoppel van 225 Nm tot 1.500 Nm voor kritieke machinefuncties.
Opslaan in lijst

€ 335,90/ stukexcl. btw

€ 406,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
SB930
Houdkoppel
415 Nm
Montageflens
SAE-A 2 gats
Aansluiting
7/16-20 UNF
Aandrijfas rem
Cilindrisch 1" (25,4mm)
Motorflens
SAE-A 2 gats
Aandrijfas motor
Spline 6 tanden SAE 6B
Losbreekdruk
23 bar
Max. losbreekdruk
207 bar
Max. snelheid
250 tr/min