Eriks
DANFOSS

DANFOSS Gestuurde terugslagklep DGMPC H8 ABK BAK 10

  • ERIKS:12468366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare gestuurde terugslagklep in A+B.
- DGMPC: Systemstak (parts in body).
- BXP: met inschroefpatronen.
Opslaan in lijst

€ 1.306,52/ stukexcl. btw

€ 1.580,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG25/Cetop 8
Uitvoering klep
Dubbel
Stuurdrukverhouding
1:3
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
450 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
100
Type ventiel
Parts in body