Eriks
DANFOSS

DANFOSS Gestuurde terugslagklep DGMPC 7 ABK BAK 30

  • ERIKS:12468365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare gestuurde terugslagklep in A+B.
- DGMPC: Systemstak (parts in body).
- BXP: met inschroefpatronen.
Opslaan in lijst

€ 1.093,52/ stukexcl. btw

€ 1.323,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG16/Cetop 7
Uitvoering klep
Dubbel
Stuurdrukverhouding
1:3
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
300 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
80
Type ventiel
Parts in body