€ 536,65/ stukexcl. btw
€ 649,35incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 1:3 |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 315 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Materiaal | Staal |
Opties | Met decompressie functie |
Hoogte | 50 |
Type ventiel | Parts in body |