Eriks
DANFOSS

DANFOSS Gestuurde terugslagklep DGMPC 3 BAK 41

  • ERIKS:1033766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare gestuurde terugslagklep in B.
- DGMPC: Systemstak (parts in body).
- BXP: met inschroefpatronen.
Opslaan in lijst

€ 176,11/ stukexcl. btw

€ 213,09incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
1:3
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
40
Type ventiel
Parts in body
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026