Eriks
DANFOSS

DANFOSS Gestuurde terugslagklep BXP 9209S-ALU+B:4CK90-1-S+plug

  • ERIKS:12218264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare gestuurde terugslagklep in B.
- DGMPC: Systemstak (parts in body).
- BXP: met inschroefpatronen.
Opslaan in lijst

€ 802,00/ stukexcl. btw

€ 970,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
1:4
Max. werkdruk
210 bar
Max. oliestroom
90 l/min
Materiaal
Aluminium
Patroon uitvoering
4CK901S
Type manifold
BXP9209-S
Type plug
AXP20993
Hoogte
70
Type ventiel
Inschroefpatroon