€ 849,00/ stukexcl. btw
€ 1.027,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 1:4 |
Max. werkdruk | 210 bar |
Max. oliestroom | 90 l/min |
Materiaal | Aluminium |
Patroon uitvoering | 4CK901S (2x) |
Type manifold | BXP9209-S |
Hoogte | 70 |
Type ventiel | Inschroefpatroon |