Eriks
DANFOSS

DANFOSS Gestuurde terugslagklep BXP 9151-S377-ST+B:4CK30-1-S+plug

  • ERIKS:12218263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare gestuurde terugslagklep in B.
- DGMPC: Systemstak (parts in body).
- BXP: met inschroefpatronen.
Opslaan in lijst

€ 532,50/ stukexcl. btw

€ 644,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Enkel
Stuurdrukverhouding
1:3
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Materiaal
Staal
Patroon uitvoering
4CK301S
Type manifold
BXP9151-S-377
Type plug
AXP7940
Hoogte
50
Type ventiel
Inschroefpatroon