€ 552,50/ stukexcl. btw
€ 668,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Dubbel |
Stuurdrukverhouding | 1:3 |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Materiaal | Staal |
Patroon uitvoering | 4CK301S (2x) |
Type manifold | BXP9151-S-377 |
Hoogte | 50 |
Type ventiel | Inschroefpatroon |