€ 55,30/ stukexcl. btw
€ 66,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Type afstelling | Interne schroef |
Cavity | C-10-3 |
Max. werkdruk | 210 bar |
Max. oliestroom | 23 l/min |
Instelbereik | 7 - 40 bar |
Materiaal | Staal |
€ 4,87/ stukexcl. btw
€ 5,89incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026