Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukvolgorde ventiel PSV1 10 I 0 24

  • ERIKS:1049669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Drukvolgorde inschroefpatroon, type PSV1- 10.
- Max. druk: 210 bar.
- Drukafstelling type: C kap met schroef; I inwendige schroef.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 55,81/ stukexcl. btw

€ 67,53incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Type afstelling
Interne schroef
Cavity
C-10-3
Max. werkdruk
210 bar
Max. oliestroom
23 l/min
Instelbereik
30 - 165 bar
Materiaal
Staal
Onderdelen & accessoires

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026