Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukreduceerventiel DMVZ-06S-P-02-K/03-04

  • ERIKS:12218238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare drukreduceerventiel in P.
- DGMX2: Systemstak (parts in body).
- MGZ: met inschroefpatronen.
- Met manometer aansluiting.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 651,00/ stukexcl. btw

€ 787,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in P
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
240 bar
Max. oliestroom
38 l/min
Instelbereik
3,5 - 20 bar
Materiaal
Staal
Patroon uitvoering
PRV2 10 K 0 3
Type manifold
DMVZ-06S-P-00-0/00
Hoogte
40
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Type ventiel
Inschroefpatroon
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026