Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukreduceerventiel DMVZ-06S-B-02-K/35

  • ERIKS:12218246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 673,50/ stukexcl. btw

€ 814,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in B
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
240 bar
Max. oliestroom
38 l/min
Instelbereik
17 - 240 bar
Materiaal
Staal
Patroon uitvoering
PRV2 10 K 0 35 + CV310 P 0 10
Type manifold
DMVZ-06B-P-00-0/00
Hoogte
40
Type ventiel
Inschroefpatroon
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026