Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel RV5 16 K 0 60

  • ERIKS:1034296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Maximale werkdruk 350 bar.
- Indirecte (voorgestuurde) veiligheid.
- Andere verstelknoppen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 132,33/ stukexcl. btw

€ 160,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Indirect
Type afstelling
Knop
Cavity
C-16-2
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
303 l/min
Instelbereik
70 - 415 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232262
  • Manufacturer:876716

€ 72,83/ stukexcl. btw

€ 88,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-2 3/4" BSP

  • Eriks:1051035
  • Manufacturer:876718

€ 63,47/ stukexcl. btw

€ 76,80incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-16-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232274
  • Manufacturer:02-175106

€ 89,12/ stukexcl. btw

€ 107,84incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-16-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232275
  • Manufacturer:02-175107

€ 89,12/ stukexcl. btw

€ 107,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026