Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel RV3 10 K 0 36

  • ERIKS:1049287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Directe veiligheid.
- Andere verstelknoppen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 50,08/ stukexcl. btw

€ 60,60incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Knop
Cavity
C-10-2
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
76 l/min
Instelbereik
41 - 250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 154,50/ stukexcl. btw

€ 186,95incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026