Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel RV3 10 C 0 18

  • ERIKS:12155349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Directe veiligheid.
- Andere verstelknoppen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 46,26/ stukexcl. btw

€ 55,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Kap met schroef
Cavity
C-10-2
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
76 l/min
Instelbereik
20 - 124 bar