Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel RV11 12 C 0 15

  • ERIKS:12155340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Maximale werkdruk 350 bar.
- Indirecte (voorgestuurde) veiligheid.
- Andere verstelknoppen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 86,51/ stukexcl. btw

€ 104,68incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Indirect
Type afstelling
Kap met schroef
Cavity
C-12-2
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
190 l/min
Instelbereik
10 - 100 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-12-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232330
  • Manufacturer:02-161117

€ 43,85/ stukexcl. btw

€ 53,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-12-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232258
  • Manufacturer:02-161118

€ 43,85/ stukexcl. btw

€ 53,06incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-12-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232271
  • Manufacturer:02-172062

€ 91,04/ stukexcl. btw

€ 110,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-12-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232272
  • Manufacturer:02-169665

€ 91,04/ stukexcl. btw

€ 110,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026