Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel DGMC2 5 AB GW BA GW30

  • ERIKS:1033731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • CETOP tussenflensbare veiligheden van A-B/B-A.
  • DGMC: Systemstak (parts in body).
  • A321W: met inschroefpatronen.
  • Meerdere verstelknoppen mogelijk.
  • Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 579,30/ stukexcl. btw

€ 700,95incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Van A naar B en B naar A
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Instelbereik
4 - 315 bar
Materiaal
Staal
Hoogte
60
Manometer aansluiting
Nee
Type ventiel
Parts in body