Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel DGMC2 3 AT GW BT GW41

  • ERIKS:1033756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • CETOP tussenflensbare veiligheden van A-T/B-T.
  • DGMC: Systemstak (parts in body).
  • A317T: met inschroefpatronen.
  • Meerdere verstelknoppen mogelijk.
  • Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 319,62/ stukexcl. btw

€ 386,74incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Van A en B naar T
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Instelbereik
50 - 315 bar
Materiaal
Staal
Hoogte
40
Manometer aansluiting
Nee
Type ventiel
Parts in body
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026