€ 319,62/ stukexcl. btw
€ 386,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Van A naar B en B naar A |
Type afstelling | Schroef |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 315 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Instelbereik | 50 - 315 bar |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 40 |
Manometer aansluiting | Nee |
Type ventiel | Parts in body |
€ 24,92/ stukexcl. btw
€ 30,15incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026