Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel DGMC 5 PT AW B 30

  • ERIKS:1048584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • CETOP tussenflensbare veiligheden van P-T.
  • DGMC: Systemstak (parts in body).
  • A321P: met inschroefpatronen.
  • Meerdere verstelknoppen mogelijk.
  • Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 377,70/ stukexcl. btw

€ 457,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Van P naar T
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Instelbereik
4 - 50 bar
Materiaal
Staal
Hoogte
50
Manometer aansluiting
1/8'' BSP
Type ventiel
Parts in body