€ 377,70/ stukexcl. btw
€ 457,02incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Van B naar T |
Type afstelling | Schroef |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 315 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Instelbereik | 4 - 315 bar |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 50 |
Manometer aansluiting | 1/8'' BSP |
Type ventiel | Parts in body |