Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel DGMC 3 PT CW 41

  • ERIKS:1034081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • CETOP tussenflensbare veiligheden van P-T.
  • DGMC: Systemstak (parts in body).
  • A321P: met inschroefpatronen.
  • Meerdere verstelknoppen mogelijk.
  • Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 192,89/ stukexcl. btw

€ 233,40incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Van P naar T
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Instelbereik
10 - 200 bar
Materiaal
Staal
Hoogte
40
Manometer aansluiting
Nee
Type ventiel
Parts in body
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026