Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel DARV-W-6-K-10/400 M28x1,5

  • ERIKS:12468443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Direkte veiligheid.- Metrische aansluiting.
- Te gebruiken in de accuveiligheidsventielen.
Opslaan in lijst

€ 185,85/ stukexcl. btw

€ 224,88incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Kap met schroef
Cavity
M 28x1.5
Max. werkdruk
400 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Instelbereik
Min - 400 bar