€ 185,85/ stukexcl. btw
€ 224,88incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Direct |
Type afstelling | Kap met schroef |
Cavity | M 28x1.5 |
Max. werkdruk | 400 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Instelbereik | Min - 100 bar |