Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel DARV-W-20-K-10/400 M45x1,5

  • ERIKS:12468447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Direkte veiligheid.- Metrische aansluiting.
- Te gebruiken in de accuveiligheidsventielen.
Opslaan in lijst

€ 309,59/ stukexcl. btw

€ 374,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Kap met schroef
Cavity
M 45x1.5
Max. werkdruk
400 bar
Max. oliestroom
250 l/min
Instelbereik
Min - 400 bar