€ 309,59/ stukexcl. btw
€ 374,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Direct |
Type afstelling | Kap met schroef |
Cavity | M 45x1.5 |
Max. werkdruk | 400 bar |
Max. oliestroom | 250 l/min |
Instelbereik | Min - 200 bar |