Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel DARV-W-10-K-10/200 M35x1,5

  • ERIKS:12468444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Direkte veiligheid.- Metrische aansluiting.
- Te gebruiken in de accuveiligheidsventielen.
Opslaan in lijst

€ 213,08/ stukexcl. btw

€ 257,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Direct
Type afstelling
Kap met schroef
Cavity
M 35x1.5
Max. werkdruk
400 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Instelbereik
Min - 200 bar