Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel A321W+2RV5C35

  • ERIKS:12218233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • CETOP tussenflensbare veiligheden van A-B/B-A.
  • DGMC: Systemstak (parts in body).
  • A321W: met inschroefpatronen.
  • Meerdere verstelknoppen mogelijk.
  • Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 585,50/ stukexcl. btw

€ 708,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Van A naar B en B naar A
Type afstelling
Kap met schroef
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Instelbereik
17 - 240 bar
Materiaal
Aluminium
Patroon uitvoering
RV5 10 C 0 35 (2x)
Type manifold
A321W
Hoogte
43,2
Type ventiel
Inschroefpatroon
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026