€ 585,50/ stukexcl. btw
€ 708,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Van A naar B en B naar A |
Type afstelling | Kap met schroef |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Instelbereik | 7 - 140 bar |
Materiaal | Aluminium |
Patroon uitvoering | RV5 10 C 0 20 (2x) |
Type manifold | A321W |
Hoogte | 43,2 |
Type ventiel | Inschroefpatroon |
€ 24,92/ stukexcl. btw
€ 30,15incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026