Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzingsventiel A317T+RV8C12+plug

  • ERIKS:12218214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • CETOP tussenflensbare veiligheden van A-T.
  • DGMC: Systemstak (parts in body).
  • A317T: met inschroefpatronen.
  • Meerdere verstelknoppen mogelijk.
  • Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 500,00/ stukexcl. btw

€ 605,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Van A naar T
Type afstelling
Kap met schroef
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Instelbereik
7 - 86 bar
Materiaal
Aluminium
Patroon uitvoering
RV8 10 C 0 12
Type manifold
A317T
Type plug
VSI-10N-20-C
Hoogte
43,2
Type ventiel
Inschroefpatroon
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026