€ 500,00/ stukexcl. btw
€ 605,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Van B naar T |
Type afstelling | Kap met schroef |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Instelbereik | 17 - 175 bar |
Materiaal | Aluminium |
Patroon uitvoering | RV8 10 C 0 25 |
Type manifold | A317T |
Type plug | VSI-10N-20-C |
Hoogte | 43,2 |
Type ventiel | Inschroefpatroon |
€ 24,92/ stukexcl. btw
€ 30,15incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026