€ 863,00/ stukexcl. btw
€ 1.044,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Enkel standaard (ventiel met open middenstand) |
Stuurdrukverhouding | 1:4 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 225 bar |
Max. oliestroom | 90 l/min |
Instelbereik | 70 - 225 bar |
Materiaal | Aluminium |
Patroon uitvoering | 1CE90F020S4 |
Type manifold | BXP 9209S |
Type plug | AXP14434-02 |
Hoogte | 70 |
Type ventiel | Inschroefpatroon |