Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel BXP 9209S-ALU+A:1CE90F020S4+plug

  • ERIKS:12218270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbaar balanceerventiel in A.
- Inschroefpatroon 1CE, gebruiken met stuurventiel met A-B verbonden met tank in middenstand.
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 863,00/ stukexcl. btw

€ 1.044,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
1:4
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
225 bar
Max. oliestroom
90 l/min
Instelbereik
70 - 225 bar
Materiaal
Aluminium
Patroon uitvoering
1CE90F020S4
Type manifold
BXP 9209S
Type plug
AXP14434-02
Hoogte
70
Type ventiel
Inschroefpatroon