Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel BXP 9209S-ALU+2X 1CE90F020S4

  • ERIKS:12218276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbaar balanceerventiel in A en B.
- Inschroefpatroon 1CE, gebruiken met stuurventiel met A-B verbonden met tank in middenstand.
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 970,00/ stukexcl. btw

€ 1.173,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Dubbel standaard (open center ventiel)
Stuurdrukverhouding
1:4
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
225 bar
Max. oliestroom
90 l/min
Instelbereik
70 - 225 bar
Materiaal
Aluminium
Patroon uitvoering
1CE90F020S4 (2x)
Type manifold
BXP 9209S
Hoogte
70
Type ventiel
Inschroefpatroon