Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel BXP 9151-S377-ST+2X 1CE30F35S5

  • ERIKS:12218275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbaar balanceerventiel in A en B.
- Inschroefpatroon 1CE, gebruiken met stuurventiel met A-B verbonden met tank in middenstand.
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 724,50/ stukexcl. btw

€ 876,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Dubbel standaard (open center ventiel)
Stuurdrukverhouding
1:5
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Instelbereik
100 - 350 bar
Materiaal
Staal
Patroon uitvoering
1CE30F35S5 (2x)
Type manifold
BXP 9151-S377
Hoogte
50
Type ventiel
Inschroefpatroon