Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel BXP 9151-S-ALU+A:1CE30F020S5+plug

  • ERIKS:12218268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbaar balanceerventiel in A.
- Inschroefpatroon 1CE, gebruiken met stuurventiel met A-B verbonden met tank in middenstand.
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 471,50/ stukexcl. btw

€ 570,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
1:5
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
210 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Instelbereik
70 - 210 bar
Materiaal
Aluminium
Patroon uitvoering
1CE30F020S5
Type manifold
BXP 9151-S
Type plug
AXP13032-02-N
Hoogte
50
Type ventiel
Inschroefpatroon