Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel 1CE20F35S3/A22903

  • ERIKS:12051920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Balanceerventiel 1CE.
- Inschroefpatroon.
- Voor gebruik met stuurventiel met A-B verbonden met tank in de middenstand.
- Veerkamer wordt intern ontlast.
Opslaan in lijst

€ 67,49/ stukexcl. btw

€ 81,66incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
1:3
Type afstelling
Schroef
Cavity
A22903
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
20 l/min
Instelbereik
200 - 350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 92,23/ stukexcl. btw

€ 111,60incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 58,71/ stukexcl. btw

€ 71,04incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 24,71/ stukexcl. btw

€ 29,90incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026