€ 66,37/ stukexcl. btw
€ 80,31incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Enkel standaard (ventiel met open middenstand) |
Stuurdrukverhouding | 1:4,5 |
Type afstelling | Schroef |
Cavity | A22903 |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 20 l/min |
Instelbereik | 100 - 230 bar |
€ 92,23/ stukexcl. btw
€ 111,60incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 58,71/ stukexcl. btw
€ 71,04incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 24,71/ stukexcl. btw
€ 29,90incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026