Eriks
DANFOSS

DANFOSS Balanceerventiel 1CE140F30S6/A20081

  • ERIKS:12051946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Balanceerventiel 1CE.
- Inschroefpatroon.
- Voor gebruik met stuurventiel met A-B verbonden met tank in de middenstand.
- Veerkamer wordt intern ontlast.
Opslaan in lijst

€ 139,17/ stukexcl. btw

€ 168,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
1:6
Type afstelling
Schroef
Cavity
A20081
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
140 l/min
Instelbereik
220 - 330 bar
Onderdelen & accessoires

€ 136,55/ stukexcl. btw

€ 165,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 68,28/ stukexcl. btw

€ 82,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 270,85/ stukexcl. btw

€ 327,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 68,28/ stukexcl. btw

€ 82,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026