€ 139,17/ stukexcl. btw
€ 168,40incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Enkel standaard (ventiel met open middenstand) |
Stuurdrukverhouding | 1:4 |
Type afstelling | Schroef |
Cavity | A20081 |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 140 l/min |
Instelbereik | 220 - 330 bar |
€ 68,28/ stukexcl. btw
€ 82,62incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 270,85/ stukexcl. btw
€ 327,73incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 68,28/ stukexcl. btw
€ 82,62incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 136,55/ stukexcl. btw
€ 165,23incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026