Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 620 622AK00087B

  • ERIKS:12590534
Image 1
- 620 axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- 620 pompen zijn beschikbaar in 2 slagvolumes (74/98 cc).
- Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
- Deze pompen zijn geschikt voor mobiele toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3.065,86/ stukexcl. btw

€ 3.709,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-C 4 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
98 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Load-Sensing regelaar
Max. werkdruk
280 bar
Max. toerental
2200 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2.1/2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Lekolie aansluiting
M 33x2 binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
622AK00087A
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset 9900758-000 STD 620

  • Eriks:12562752
  • Manufacturer:9900758-000

€ 104,69/ stukexcl. btw

€ 126,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/06/2027