€ 3.236,13/ stukexcl. btw
€ 3.915,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-C 4 gats |
Aandrijfas | 14 tands vertand 12/24 SAE-C |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 98 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 280 bar |
Max. toerental | 2200 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2.1/2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Doorbouw mogelijkheid | 13 tands vertand 16/32 SAE B |
Lekolie aansluiting | 1.5/16-12 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | 622AK00036A |
€ 104,69/ stukexcl. btw
€ 126,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/06/2027