Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 420 421AK01866C

  • ERIKS:12701706
Image 1
- 420 axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- 420 pompen zijn beschikbaar in 4 slagvolumes (41/49/62/80 cc).
- Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
- Deze pomp is geschikt voor mobiele toepassingen.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-C 4 gats
Aandrijfas
14 tands vertand 12/24 SAE-C
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
80 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Load-Sensing regelaar
Max. werkdruk
210 bar
Max. toerental
2200 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Doorbouw mogelijkheid
9 tands vertand 16/32 SAE-A
Lekolie aansluiting
M27x2 binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
421AK01866B