Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 420 421AK01748C

  • ERIKS:12590520
Image 1
- 420 axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- 420 pompen zijn beschikbaar in 4 slagvolumes (41/49/62/80 cc).
- Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
- Deze pomp is geschikt voor mobiele toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 1.976,95/ stukexcl. btw

€ 2.392,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
15 tands vertand 16/32 SAE BB
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
62.3 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Load-Sensing regelaar
Max. werkdruk
280 bar
Max. toerental
2600 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Slagbegrenzer
Lekolie aansluiting
M27x2 binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
421AK01748B
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset Viton 9900634-000 SAE-B/420B

  • Eriks:12402921
  • Manufacturer:9900634-000

€ 78,71/ stukexcl. btw

€ 95,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026