€ 1.693,85/ stukexcl. btw
€ 2.049,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | 13 tands vertand 16/32 SAE-B |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 49.2 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 280 bar |
Max. toerental | 2650 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Slagbegrenzer |
Lekolie aansluiting | M27x2 binnendraad |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | 421AK01745C |
€ 78,71/ stukexcl. btw
€ 95,24incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026