€ 2.049,15/ stukexcl. btw
€ 2.479,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | 15 tands vertand 16/32 SAE BB |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 62.3 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 280 bar |
Max. toerental | 2600 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Doorbouw mogelijkheid | 9 tands vertand 16/32 SAE-A |
Lekolie aansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | Polyacrylate Rubber (ACM) |
Type keerring | Standaard |
Code | 421AK00976B |
€ 126,03/ stukexcl. btw
€ 152,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/05/2027