€ 1.828,75/ stukexcl. btw
€ 2.212,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | 13 tands vertand 16/32 SAE-B |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 62.3 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 280 bar |
Max. toerental | 2600 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Achter |
Lekolie aansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | Polyacrylate Rubber (ACM) |
Type keerring | Standaard |
Code | 421AK00660B |
€ 126,03/ stukexcl. btw
€ 152,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/05/2027