Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 420 421AK00183C

  • ERIKS:12590513
Image 1
- 420 axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- 420 pompen zijn beschikbaar in 4 slagvolumes (41/49/62/80 cc).
- Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
- Deze pomp is geschikt voor mobiele toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 1.622,60/ stukexcl. btw

€ 1.963,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
15 tands vertand 16/32 SAE BB
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
49.2 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Load-Sensing regelaar
Max. werkdruk
280 bar
Max. toerental
2650 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1"
Positie olie aansluitingen
Achter
Lekolie aansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
Polyacrylate Rubber (ACM)
Type keerring
Standaard
Code
421AK00183B
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset 9900633-000 STD 420B

  • Eriks:12402915
  • Manufacturer:9900633-000

€ 126,03/ stukexcl. btw

€ 152,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/05/2027